Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7873 prodotti
Diametro esterno: 20.5 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 16.3 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.65 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.5 mm
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Lama intercambiabile: no
Sezione longitudinale: no
Profondità di intaglio regolabile: no
Colore: Giallo
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 52 mm
Larghezza: 107 mm
Forma della sezione: A forma rotondo/settoriale
Sezione nominale alluminio, SE: 500...500 mm²
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 500...500 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.06 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.2 mm
Tipologia: Diritto
Sistema a vite: Pozidriv PZ
Misura: 2
Lunghezza totale: 407 mm
Adatto per il diametro max. del cavo: 45 mm
Esecuzione/azionamento: A batteria-idraulico
Spessore: 6 mm
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza: 63 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 4...10 mm
Diametro filo: 4...10 mm
Lunghezza totale: 429 mm
Adatto per il diametro max. del cavo: 429 mm
Esecuzione/azionamento: A batteria-idraulico
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Giallo
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: sì