pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTCS12X200BK BOBINA(200 M.)TERMORESTR. INT=1,2MM NE - TCS12X200BK

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTCS12X200BK BOBINA(200 M.)TERMORESTR. INT=1,2MM NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 1.2 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 0.06 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete media

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692621357

Codice prodotto

CEMTCS12X200BK

Cod. produttore

TCS12X200BK

Produttore

CEM

Diametro interno prima della retrazione:

1.2 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

0.06 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

200 m

Senza alogeni:

sì

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.22 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Diametro nominale in pollici:

3/64 di pollice

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

no

Guaine termorestringenti in bobina, in poliolefina, di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.