Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7873 prodotti
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Giallo
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: sì
Sezione: 2.5...6 mm²
Applicazione: Raccordi per cavi isolati
Stampo per pressatura: Altro
Spessore: 3 mm
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza: 24 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 530 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Sezione nominale: 2.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Nero
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Treppiede
Sezione nominale: 150 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 36
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Metallo
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: PG
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1...1.4 mm
Diametro filo: 1...1.4 mm
Tipologia: Sega
Lunghezza della lama di taglio: 150 mm
Tipo: Archetto sega metallico
Sezione: 6...300 mm²
Adatto per: Varie applicazioni
Stampo per pressatura: Universale (inserti intercambiabili)
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no