pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM183642 AMPLIATORE OTTONE DA PG36 A PG42 - 183642

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM183642 AMPLIATORE OTTONE DA PG36 A PG42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato - sì

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016692126746

Codice prodotto

CEM183642

Cod. produttore

183642

Produttore

CEM

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

sì

Antideflagrante:

no

Qualità del materiale:

Altro

Dimensione della filettatura PG interna:

42

Dimensione della filettatura PG esterna:

42

Ampliatore in ottone nichelato con filettatura Pg