CEMBRE SPA - CEM45090 TARGHETTA MG-TAR BIANCA 6X60 X COMPONENT - 45090

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 60 mm
Trasparente - no
Confezione
800 PZ
EAN
8016692641027
Codice prodotto
CEM45090
Cod. produttore
45090
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
60 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
6 mm
Magnetico:
no
Le targhette MG-TAR sono state realizzate per accoppiarsi con i più diffusi componenti all'interno del quadro elettrico. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl. V0 (UL 94). Campo di temperatura -30+80 °C.


