CEMBRE SPA - CEMHB11 UTENSILE SGUAINACAVI X CAVI FOTOVOLTAICI - HB11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di intaglio regolabile - no
Sezione longitudinale - no
Lama intercambiabile - no
Sezione zona di asportazione isolamento - 2.5...6 mm²
Taglio della spirale - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016692600512
Codice prodotto
CEMHB11
Cod. produttore
HB11
Produttore
CEM
Profondità di intaglio regolabile:
no
Sezione longitudinale:
no
Lama intercambiabile:
no
Sezione zona di asportazione isolamento:
2.5...6 mm²
Taglio della spirale:
no
Utensile spelafili per cavi isolati per fotovoltaico da 2,5 a 6 mm2 lunghezza spelatura 8,5 mm.
Un prodotto CEMBRE SPA
Scopri la serie CEMBRE SPA


