Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7873 prodotti
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Giallo
Sezione nominale: 4...6 mm²
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 140 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 28...38 mm
Materiale: Plastica
Sezione nominale rame, RE: 150...300 mm²
Sezione nominale rame, RM: 150...300 mm²
Sezione nominale rame, SM: 150...300 mm²
Sezione nominale: 185 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 90°
Colore: Altro
Lunghezza: 30 mm
Larghezza: 4 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Forma della sezione: Tondo
Sezione nominale alluminio, SE: 10...10 mm²
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 10...10 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.75 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.65 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.5 mm
Colore: Altro
Lunghezza: 23 mm
Larghezza: 4 mm
Colore: Altro
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 25.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 51 mm