CEMBRE SPA - CEM47096 TARGH.MG-TAP BIANCO 8,2X27 PORTA-TARGHE - 47096

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 27 mm
Trasparente - no
Confezione
2200 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692462738
Codice prodotto
CEM47096
Cod. produttore
47096
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
27 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
8.2 mm
Targhette MG-TAP. Colore : bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C.Utilizzabile con porta targhe Telemecanique ZBZ-32. dimensioni: 8.2 x 27 mm


