CEMBRE SPA - CEM3573M16 GUARN.PIANA IN GOMMA STIRENE-BUTAD.M16X1 - 3573M16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 20.5 mm
Diametro interno - 16.3 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 1 mm
Numero di passanti - 1
Confezione
100 PZ
EAN
8016692147161
Codice prodotto
CEM3573M16
Cod. produttore
3573M16
Produttore
CEM
Diametro esterno:
20.5 mm
Diametro interno:
16.3 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
1 mm
Numero di passanti:
1
Qualità del materiale:
SBR
Adatto per filettatura (metrica):
16
GUARNIZIONI PIANE


