Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7873 prodotti
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Spessore: 10 mm
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza: 24 mm
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Colore: Bianco
Lunghezza: 0.05 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 15...19 mm
Diametro filo: 15...19 mm
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 25.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 50.8 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Altro
Con simbolo di avviso/segnalazione: no
Materiale: Alluminio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 12
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Sezione nominale: 95 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.5 mm