pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM29004 ETICH.DI SICUREZZA MG-SAT-V BIANCO 20X62 - 29004

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 62 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 500 PZ

EAN

8016692922034

Codice prodotto

CEM29004

Cod. produttore

29004

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

62 mm

Trasparente:

no

Magnetico:

no

Altezza:

20 mm

MG-SAT-V Etichette adesive VOID, con angoli raggiati. Il film antimanomissione ?Void?, quando viene tolto lascia sulla superficie la scritta Void, che dimostra l?avvenuta rimozione dell?etichetta. MG-SAT-C Etichette adesive CHECKER-BOARD, con angoli raggiati. Il film antimanomissione ?Checkerboard?, quando viene tolto lascia sulla superficie una traccia a quadretti che dimostra l?avvenuta rimozione dell?etichetta. MG-SAT-D Etichette adesive distruttibili, con angoli raggiati. Il film e distruttibile per delaminazione.