Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7873 prodotti
Colore: Altro
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 50.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 101.6 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.6...3.5 mm
Diametro filo: 2.6...3.5 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 48
Tipo di filettatura: PG
Tipologia: Forma di scheda
Lunghezza: 12 mm
Larghezza: 4 mm
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Grigio
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 120 mm