CEMBRE SPA - CEM8400073SVYG ETICH.TTL 25X45 MM.IN SVYG SU ROTOLO - 8400073SVYG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Grigio
Lunghezza - 45 mm
Trasparente - no
Confezione
5710 PZ
EAN
8016692587325
Codice prodotto
CEM8400073SVYG
Cod. produttore
8400073SVYG
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Grigio
Lunghezza:
45 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.01 mm
Magnetico:
no
Altezza:
25 mm
STRISCE SEGNACAVO


