pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM49451-015 SEGNACAVO MG-KMP050 AD.GIALLO 15X15 MAX= - 49451-015

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM49451-015 SEGNACAVO MG-KMP050 AD.GIALLO 15X15 MAX=

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 50 mm

  • Trasparente - sì

Confezione

  • 600 PZ

EAN

8016692989075

Codice prodotto

CEM49451-015

Cod. produttore

49451-015

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

50 mm

Trasparente:

sì

Larghezza:

15 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0.1 mm

I segnacavo adesivi MG-KMP sono adatti per la siglatura di cavi e guaine anche di grande diametro. Lo spessore maggiorato dell?etichetta aumenta la maneggevolezza e la flessibilita del materiale, facilitandone l?applicazione sul cavo.