pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2053M12N TAPPO OTTONE NICHELATO IP54 M12X1,5 - 2053M12N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM2053M12N TAPPO OTTONE NICHELATO IP54 M12X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 12

  • Protezione della superficie - Nichelato

  • Colore - Nichel

Confezione

  • 100 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692175997

Codice prodotto

CEM2053M12N

Cod. produttore

2053M12N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

12

Protezione della superficie:

Nichelato

Colore:

Nichel

Senza alogeni:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Passo della filettatura:

1.5 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Tappo in ottone nichelato con passo metrico, grado di protezione IP54