CEMBRE SPA - CEM44142-HF TARGH.ETF-ROLL HALOGEN FREE GIALLA 13X57 - 44142-HF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Giallo
Trasparente - no
Magnetico - no
Confezione
1775 PZ
EAN
8016692827926
Codice prodotto
CEM44142-HF
Cod. produttore
44142-HF
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Lunghezza:
57 mm
Larghezza:
0.3 mm
Le targhette ETF-ROLL si utilizzano con le fascette per siglare cavi, guaine e tubi di grande diametro. Larghezza massima della fascetta 4,8 mm.


