Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7881 prodotti
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 4...6 mm
Diametro filo: 4...10 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 10
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Misura filettatura di collegamento metrica: 10
Protezione della superficie: Altro
Tipo di azionamento: A batteria-idraulico
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 8...16 mm
Diametro filo: 8...16 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.75 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 5.8...8.5 mm
Diametro filo: 5.8...8.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.6 mm
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 25...25 mm²
Numero di poli: 12
Colore: Altro
Lunghezza: 1000 mm
Larghezza: 4 mm