CEMBRE SPA - CEM59844- ANELLO SIGLAT.RMS-04 =8-16 GIALLO - 59844-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Forma a rullo
Diametro filo - 8...16 mm
Diametro del cavo - 8...16 mm
Colore - Giallo
Stampa - Senza
Confezione
100 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8016692289830
Codice prodotto
CEM59844-
Cod. produttore
59844-
Produttore
CEM
Tipologia:
Forma a rullo
Diametro filo:
8...16 mm
Diametro del cavo:
8...16 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Senza
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Con etichetta:
no
Tipo di montaggio:
Inserire
Anelli di siglatura RMS. Si presentano con taglio chevron per un perfetto allineamento sul cavo. La stampa dei contrassegni é realizzata a caldo, con leggera impressione nel materiale per mantenerne l’indelebilità nel tempo. Materiale: PVC morbido, autoestinguente cl. V0 (UL 94)


