Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7881 prodotti
Sezione nominale: 185 mm²
Sezione ridotta: 150 mm²
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Plastica
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Diametro filo: 2.5...5 mm
Spessore: 2 mm
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza: 13 mm
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Altro
Potenza massima per punto di carica: 16.5 kW
Sezione: 240...300 mm²
Applicazione: Capicorda tubolari isolati e connettori
Stampo per pressatura: Altro
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 3.5...7 mm
Materiale: Plastica
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 25.4 mm
Diametro esterno: 29 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 23 mm