pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM50480 TUBETTO PM-04 SEGNAC. =6,0-10,0MM L=100 - 50480

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM50480 TUBETTO PM-04 SEGNAC. =6,0-10,0MM L=100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Larghezza - 4 mm

  • Colore - Altro

  • Trasparente - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016692257167

Codice prodotto

CEM50480

Cod. produttore

50480

Produttore

CEM

Lunghezza:

1000 mm

Larghezza:

4 mm

Colore:

Altro

Trasparente:

sì

TUBETTI SEGNACAVO per targhette rigide 4 mm