Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7881 prodotti
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 5.8...8.5 mm
Diametro filo: 5.8...8.5 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 4.5...6.5 mm
Diametro filo: 4.5...6.5 mm
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Numero di inserti in dotazione: 6
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 4.5...6.5 mm
Diametro filo: 4.5...6.5 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 38...45 mm
Materiale: Plastica
Colore: Altro
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Materiale: Rame
Forma della flangia: Forma anulare
Isolamento: Senza
Sezione nominale: 10 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 90°
Colore: Rosso
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Colore: Nero
Tipologia: Ponte a inserire
Numero di morsetti cavallottati: 5