pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMB-FL750 UTENSI.BATT.FORALAM.MM 140/ C 220/ 67X1 - B-FL750

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMB-FL750 UTENSI.BATT.FORALAM.MM 140/ C 220/ 67X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di azionamento - A batteria-idraulico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692795607

Codice prodotto

CEMB-FL750

Cod. produttore

B-FL750

Produttore

CEM

Tipo di azionamento:

A batteria-idraulico

PROPRIETÀ Tipo di azione Foratura Diametro massimo forabile 140 mm Materiale della Batteria Li-Ion Tensione della batteria 18 V Capacità della batteria 4 Ah Lunghezza 363 mm Altezza 366 mm Larghezza 83 mm Peso 5,1 kg