Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 20000 h
Grado di protezione (IP): IP54
Potenza totale: 20 W
Peso: 2.6 kg
Grado di efficacia max.: 91 %
Larghezza: 150.1 mm
Colore: Nero
Corrente nominale: 16 A
Colore: Bianco
Max. gamma di presenza: 6 m²
Angolo di scansione: 360 °
Larghezza dell'apparecchio: 22.8 mm
Altezza dell'apparecchio: 18.1 mm
Corrente d'uscita max.: 2100 mA
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 0...230 V
Colore della lente: Bianco
Portata: 17000 mAh
Tensione nominale: 3.6 V
Lunghezza: 61.6 mm
Tipo di collegamento: Connettore
Tipo di collegamento: Altro
Tipo di collegamento: Altro
Tipo di collegamento: Altro