pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL9056-6 INDICATORE LED 16MM 230VAC BIANCO - LL9056-6

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Bianco

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 0...230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Diametro del foro - 16 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP45

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

23 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017443611344

Codice prodotto

ALPLL9056-6

Cod. produttore

LL9056-6

Produttore

ALP

Colore della lente:

Bianco

Tensione d'esercizio nominale Ue:

0...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Diametro del foro:

16 mm

Grado di protezione (IP):

IP45

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica


Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 46mm
Diametro: ø19.5mm
Dimensioni: 46mm x 19.5mm
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø16mm
Grado di protezione: IP45
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Morsetti a vite

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac