ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD2011/28IN ALIM.SW.PLUG-IN 12V 2A CONN.5.5X2.1 INT - KD2011/28IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento - Connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8017443632578
Codice prodotto
ALPKD2011/28IN
Cod. produttore
KD2011/28IN
Produttore
ALP
Tipo di collegamento:
Connettore
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: plugin Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 24W Tensione d'uscita: 12V Corrente d'uscita: 2000mA Regolazione di carico: ±5% Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Ripple:


