ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT375/9/2 EXTENDER HDMI 1XCAT6 100M IR E LOOPOUT - CT375/9/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443677791
Codice prodotto
ALPCT375/9/2
Cod. produttore
CT375/9/2
Produttore
ALP
L'extender CT375/9/2 é adatto per estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un solo cavo CAT.6. In questo modo è possibile la trasmissione a distanze notevoli senza degradazione di segnale. E' la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training. Questo extender HDMI consente di inviare un segnale 1080p FullHD e il segnale IR tramite una rete LAN pre-esistente basata su switch Gigabit. Questi dispositivi possono funzionare in due modalità: - come extender punto a punto collegando un trasmettitore e ricevitore direttamente (Soluzione 1:1) - come sistema di distribuzione punto a multi-punto cioè da un trasmettitore a più ricevitori (Soluzione 1:N). ** Specifiche ** - Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX - Bandwidth (Mbps) TX:18Mbps RX:18Mbps - Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B - Ripetizione locale segnale HDMI - Risoluzioni supportate: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz - Distanza di trasmissione del segnale: - Max 100m, distanza massima definita dallo standard ethernet 1000Base-T - Supporta trasmissione segnali IR, 20-60kHz ** Caratteristiche ** Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore Tecnologia trasmissione: Over IP (LAN) Tipo Extender: HDMI® Distanza Extender: 100m Compatibile 3D: no Compatibile 4K: no Topologia collegamento: 1:N Profondità colore: 12bit/canale Funzioni aggiuntive: IR, Loop-Out ** Connessioni ** Trasmettitore - Connettore HDMI - Ingresso - Connettore HDMI - Uscita - Connettore RJ45 - Connettore Jack 3.5 - Uscita IR Ricevitore - Connettore HDMI - Uscita - Connettore RJ45 - Connettore Jack 3.5 - Ingresso IR ** Attenzione ** - Per il corretto funzionamento degli extender lo switch Gigabit Ethernet deve supportare il multicast IGMP. - Lo switch può non prevedere la funzione IGMP solo se questo viene dedicato al collegamento dei soli extender di cui al massimo un trasmettitore. - Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR su cavi HDMI. Accessori CT500 non compatibili. - Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto ** Contenuto confezione ** 1x Trasmettitore 1x Ricevitore 2x Alimentatori 5Vdc 1A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale) 1x Cavetto ricevitore IR 1x Cavetto trasmettitore IR ** Attenzione ** Prodotto non compatibile con CT375/9 e CT375/9R


