ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSWD20-40960 ALIM.RETE SWITCH. 9V 100/230V 1.7/2.2A - SWD20-40960

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8017443561403
Codice prodotto
ALPSWD20-40960
Cod. produttore
SWD20-40960
Produttore
ALP
Tipo di collegamento:
Altro
Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Grado Protezione: IP20
Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 100-230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 19.8W
Potenza carico: 19.8W
Tensione d'uscita: 9V
Corrente d'uscita: 2200mA
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <50mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 96 x 49 x 30mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 2m
Connettori: 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm
Nr.Connettori: 2
Polarità: invertibile
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Europa a Spina IEC320 C8
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C


