ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD503/1B CARICATORE USB 10.5W - 1 PORTA 5V 2.1... - KD503/1B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'uscita max. - 2100 mA
Larghezza dell'apparecchio - 22.8 mm
Altezza dell'apparecchio - 18.1 mm
Profondità dell'apparecchio - 82.3 mm
Adatto per classe di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8017443632646
Codice prodotto
ALPKD503/1B
Cod. produttore
KD503/1B
Produttore
ALP
Corrente d'uscita max.:
2100 mA
Larghezza dell'apparecchio:
22.8 mm
Altezza dell'apparecchio:
18.1 mm
Profondità dell'apparecchio:
82.3 mm
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: plugin Tipo regolazione: CC + CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 10.5W Tensione d'uscita: 5V Corrente d'uscita: 2100mA Regolazione di carico: ±5% Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 82.3 x 22.8 x 18.1mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Bianco Cavo d'uscita: nessuno Connettori: USB tipo"A" ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/30°C


