Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Corrente massima (Imax): 24 A
Sezione nominale: 4...6 mm²
sezione nominale (lato di installazione): 0.2...2.5 mm²
Tensione nominale: 450 V
Corrente nominale: 24 A
Colore: Bianco
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Lunghezza: 5 m
Numero di fili: 3
Tensione nominale: 16 V
Flusso luminoso: 460 lm
Corrente nominale: 350 mA
Tensione di funzionamento massima: 1000 V
Capacità di carico corrente: 32 A
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile: 0.5...2.5 mm²
Numero di poli: 3
Materiale: Ottone
Sezione nominale: 1...2.5 mm²
Tipo di collegamento: Altro