pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-330 RILEVATORE DI FUMO FOTOELETTRICO - 23-330

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443688681

Codice prodotto

ALP23-330

Cod. produttore

23-330

Produttore

ALP

Il rilevatore di fumo rileva il fumo negli ambienti interni e avvisa tempestivamente di eventuali pericoli emettendo un segnale d'allarme forte e penetrante (85dB). Ideale per il montaggio a soffitto in soggiorno, camera da letto, corridoi. Certificato secondo la norma EN 14604. ** Caratteristiche Generali ** Principio di funzionamento: Fotoelettrico Rilevazione: Fumo Colore: Bianco Funzioni aggiuntive: Auto-diagnosi, Silenziabile Durata sensore: 10 anni dalla prima messa in servizio Durata batterie: Alcalina (3-5 anni), zinco-carbone (1 anno) Sensore sostituibile: No Indicazione ottica: Led Rosso Indicazione acustica: Si Minimo livello sonoro: 85dBA Display: No Contenuto confezione: Rilevatore, Supporto di fissaggio, Tasselli, Viti, Manuale ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente di quiescenza: