ALPHA ELETTRONICA SR - ALP542-72-03W MORSETTO 3POLI 24A 250V CON S.PROTEZIONE - 542-72-03W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile - 0.5...2.5 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Tensione nominale - 450 V
Numero di poli - 3
Confezione
10 PZ
EAN
8017443649552
Codice prodotto
ALP542-72-03W
Cod. produttore
542-72-03W
Produttore
ALP
Sezione conduttore collegabile:
0.5...2.5 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Tensione nominale:
450 V
Numero di poli:
3
** Caratteristiche Generali ** Genere: Morsetto Orientamento: Dritto Nr. Poli: 3 n. terminali: 3 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 24A Tensione max: 450V ** Caratteristiche Meccaniche ** Tipo contatto: a vite Montaggio connettore: volante Sezione conduttori: 0.5-2.5mm² Grado di protezione: IP20 ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -10/40°C