pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-003/5BPAB PROLUNGA SP-PR 16A 5M BIPAS 3X1 POLYBAG - 23-003/5BPAB

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 5 m

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Numero di fili - 3

  • Colore del rivestimento - Nero

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

202 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017443581739

Codice prodotto

ALP23-003/5BPAB

Cod. produttore

23-003/5BPAB

Produttore

ALP

Lunghezza:

5 m

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Numero di fili:

3

Colore del rivestimento:

Nero

Corrente nominale:

16 A


Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 5m
Formazione cavo: 3 x 1mm²
Forma Cavo: Tondo
Portata: 16A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05VV-F

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Italia 16A

Connettore B
Tipo Connettore B:Presa Bipasso Dritto