ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD6712 AL.SWITCH.120W 12V.10A 2 CONNETTORI - KD6712

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8017443584006
Codice prodotto
ALPKD6712
Cod. produttore
KD6712
Produttore
ALP
Tipo di collegamento:
Altro
Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Grado Protezione: IP20
Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 120W
Potenza carico: 120W
Tensione d'uscita: 12V
Corrente d'uscita: 10000mA
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 160.4 x 66 x 30.8mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 1.5m
Connettori: 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm
Nr. Connettori: 2
Polarità: invertibile
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Europa a Spina IEC320 C8
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C


