pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO350/14412/51/B N.LED B.5M 60L/M 5050 12V14.4W/M BLUIP20 - JO350/14412/51/B

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443626980

Codice prodotto

ALPJO350/14412/51/B

Cod. produttore

JO350/14412/51/B

Produttore

ALP


Caratteristiche Generali
Applicazione: Decorativa
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 5050
n. LED/m: 60LED/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 5m
N. Led/taglio: 3
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 2mm
Dimensioni: 5m x 10mm x 2mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Blu
Flusso: 180lm/m
Lunghezza d'onda: 470nm
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

Caratteristiche Elettriche
Potenza Striscia Led: 14.4W/m
Potenza unità minima: 0.72W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C