Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Tensione di sistema nom. 48 V DC: no
Tensione di sistema nom. 12 V DC: sì
Tensione di sistema nom. 24 V DC: sì
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 12...12 V
Colore della lente: Rosso
Grado di protezione (IP): IP68
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 16 A
Tipo di collegamento: Altro
Tensione nominale: 230...230 V
Lunghezza: 25 mm
Attacco lampada: E14
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 75 Ah
Portata: 19000 mAh
Tensione nominale: 3.6 V
Lunghezza: 62.5 mm
Materiale: Plastica
Corrente massima (Imax): 24 A
Sezione nominale: 4...6 mm²