ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKIT15-SB KIT FOTOV. 15W 12V CON REGLAM NO BATT. - KIT15-SB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443667730
Codice prodotto
ALPKIT15-SB
Cod. produttore
KIT15-SB
Produttore
ALP
Il ** KIT15-SB ** è un sistema fotovoltaico particolarmente adatto per illuminare punti luce o piccoli accessori con assorbimenti ridotti in aree isolate dalla rete elettrica. Per il suo funzionamento è necessario completare l’impianto con una batteriaal piombo AGM o GEL. Il regolatore è dotato di pulsante per accensione e spegnimento manuale della lampada. E' possibile impostare la durata (in ore) del periodo di accensione della lampada. La lampada si accenderà dal tramonto del sole per il numero di ore impostate (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare"evita la necessità di installare un crepuscolare esterno. La modularità dell’impianto permette un ampliamento di potenza aggiungendo semplicemente altri pannelli in parallelo. Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto. Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica. Collegare l'inverter direttamente alla batteria. Batterie e cavi di collegamento non inclusi. ** Articoli inclusi ** - 1x MM015-12/1 - 1x RHN20/3 - 1x LB122/1WW




