Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Tensione nominale: 11.5...12.5 V
Angolo di emissione: A fascio stretto 10-20°
Potenza totale: 0.2 W
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 18 Ah
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 20000 h
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 8 W
Altezza: 32 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 50 mm
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 7 Ah
Tipologia: Connettore
Categoria: 8.1 (IEC)
Schermato: sì
Colore del corpo: Bianco
Angolo di emissione: A fascio stretto 10-20°
Potenza totale: 0.3 W
Tensione d'ingresso: 100...240 V
Potenza in uscita effettiva: 30 W
Larghezza: 108 mm