Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Tensione nominale: 230...230 V
Lunghezza: 111 mm
Attacco lampada: GU10
Categoria: 5e
Lunghezza: 3 m
Tipo di cavo: U/UTP
Tipo di connettore: 2×RJ45
Schermato: no
Tipo di collegamento: Connettore
Tipo di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: Bipolare
Corrente nominale: 6 A
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 9 Ah
Colore: Bianco
Max. gamma di presenza: 8 m²
Angolo di scansione: 360 °
Tensione di sistema nom. 48 V DC: no
Tensione di sistema nom. 12 V DC: sì
Tensione di sistema nom. 24 V DC: sì
Tipo di connettore collegamento 1: USB-A
Lunghezza: 1.5 m
Tensione di alimentazione: 230 V
Potenza nominale: 48 W
Temperatura d'esercizio: 150...450 °C
Tensione di sistema nom. 48 V DC: no
Tensione di sistema nom. 12 V DC: sì
Tensione di sistema nom. 24 V DC: sì