pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLSAR111/13W1 LAMPADA AR111 GU10 13W 230V 35 3000K - LSAR111/13W1

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - GU10

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Lunghezza - 111 mm

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Durata di vita nominale media - 15000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443675933

Codice prodotto

ALPLSAR111/13W1

Cod. produttore

LSAR111/13W1

Produttore

ALP

Attacco lampada:

GU10

Tensione nominale:

230...230 V

Lunghezza:

111 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Durata di vita nominale media:

15000 h

Diametro:

111 mm

Colore del corpo:

Bianco

Dimmerabile:

sì

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0


Caratteristiche Generali
Tipo lampada: AR111
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: GU10
Lunghezza: 111mm
Larghezza: 111mm
Diametro: ø111mm
Dimensioni: 111mm x 111mm x 111mm x 75mm
Colore corpo: Bianco

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 1100lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 35°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: F
Potenza: 13W
Fattore di sfasamento DF: 0.7
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C