Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Grado di protezione (IP): IP68
Numero di poli: 2
Grado di protezione (IP): IP68
Numero di poli: 2
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 24...24 V
Colore della lente: Verde
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 24...24 V
Colore della lente: Giallo
Tensione di alimentazione: 230 V
Potenza nominale: 60 W
Temperatura d'esercizio: 160...480 °C
Tipologia: Alcalina al manganese
Portata: 65 mAh
Tensione nominale: 1.5 V
Colore: Nero
Standard: C14
Corrente nominale: 10 A
Tipologia: Interruttore
Tipo di collegamento: Saldare
Corrente nominale: 5 A
Tipologia: Connettore
Categoria: 6
Schermato: sì