Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Categoria: 5e
Lunghezza: 3 m
Tipo di cavo: U/UTP
Tipo di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: Bipolare
Corrente nominale: 6 A
Colore: Bianco
Max. gamma di presenza: 8 m²
Angolo di scansione: 360 °
Grado di protezione (IP): IP68
Numero di poli: 2
Grado di protezione (IP): IP68
Numero di poli: 2
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 9 Ah
Tensione di alimentazione: 230 V
Potenza nominale: 60 W
Temperatura d'esercizio: 160...480 °C
Tipologia: Interruttore
Tipo di collegamento: Saldare
Corrente nominale: 5 A