Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Colore: Nero
Standard: C14
Corrente nominale: 10 A
Categoria: 6
Lunghezza: 15 m
Tipo di cavo: U/UTP
Tipologia: Connettore
Categoria: 6A
Schermato: sì
Tensione d'ingresso: 80...300 V
Tensione d'uscita: 208...240 V
Potenza apparente di uscita: 3000 VA
Portata: 210 mAh
Tensione nominale: 3 V
Designazione IEC: CR 2032
Tensione nominale: 11.5...12.5 V
Angolo di emissione: A fascio stretto 10-20°
Potenza totale: 0.3 W
Categoria: 6
Lunghezza: 2 m
Tipo di cavo: U/UTP
Adatto per connettore RJ: sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Illuminabile: sì
Tattile: sì
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 55 Ah