ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD530030 CARICATORE USB C - GAN 30W POWER DELI... - KD530030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443685710
Codice prodotto
ALPKD530030
Cod. produttore
KD530030
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: plugin Tipo regolazione: CC + CV Classe isolamento: II Carica rapida: Power Delivery 3.0 Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 30W Corrente d'uscita: 3000mA Tensione d'uscita: 5 - 20V ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 72.35 x 32.95 x 31.7mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore:Nero Cavo d'uscita: nessuno Connettori: USB tipo"C" ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/40°C


