ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-915/6A CONNET. RJ45 PASSANTE CAT.6A UTP AWG2... - 94-915/6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A
Tipologia - Connettore
Schermato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8017443652347
Codice prodotto
ALP94-915/6A
Cod. produttore
94-915/6A
Produttore
ALP
Categoria:
6A
Tipologia:
Connettore
Schermato:
sì
Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Categoria: CAT.6A
Colore: Trasparente
Nr. Poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
AWG: AWG23-26
Tipo Clip: Standard
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatti: Bronzo fosforoso
Placcatura contatti: Contatti dorati
Tipo contatto: 3-prong
Diametro conduttori max: ø1mm
Diametro cavo max: ø6.5mm
Inserti: 0
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 11.68mm
Dim. B: 21.48mm
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/60°C
Classe di infiammabilità: UL94V-2


