ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-960 LIVELLA LASER VERDE VERTICALE/ORIZZON... - 98-960

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443688483
Codice prodotto
ALP98-960
Cod. produttore
98-960
Produttore
ALP
Livella Laser Autolivellante a linee incrociate. Il doppio modulo laser permette di commutare due linee per formare una croce Orizzontale/Verticale oppure solo una linea verticale oppure solo una linea orizzontale. Adatto per proiezioni verticali, orizzontali e linee trasversali per il fai da te, progetti di costruzione, cartongessi, piastrelle, marcature di scale, installazioni di mobili. Ideale per progetti professionali di tappezzeria, finestre, porte, piastrelle, rivestimenti in legno e pavimenti. ** Due modalità operative ** - Autolivellante: il livello laser si livellerà automaticamente se l'angolo di inclinazione è minore di 4°. - Manuale: il livello laser blocca le linee su angoli fissi. ** Dati tecnici ** Colore Laser: Luce verde Precisione livellamento: ±2mm/10m Autolivellamento: 4°±1° Distanza di misurazione: 30m Alimentazione: 4X1.5V AA Temperatura di lavoro: 0°C to 40°C Montaggio: 1/4-20 filetto Dimensioni: 60x100x92mm Grado IP: IP54 ** Caratteristiche Generali ** Tipo di misuratore: Livella Grandezze misurabili: Ortogonalità Indicazione: 2 linee laser Spegnimento automatico: No Funzioni aggiuntive: Vite treppiede 1/4" Autonomia: 8h(100%) - 10h(50%) - 30h(25%) Accessori inclusi: Custodia, Staffa ** Caratteristiche Elettriche ** Tipo Alimentazione: Batteria Tipo batterie: 4 x batterie alcaline 1.5V AA Batterie incluse: No ** Caratteristiche Meccaniche ** Grado di protezione: IP54 Dimensioni: 92mm x 100mm x 60mm Peso: 0.31kg Temperatura di lavoro: -10 / 50°C Temperatura di stoccaggio: -20/ 70°C Altitudine d'impiego: 2000m Umidità atmosferica relativa: 90% ** Caratteristiche Laser ** Colore laser: Verde Classe laser: II Lunghezza d'onda laser: 510-530 nm Proiezione: 2 linee (orizzontale, verticale) Direzione del raggio/angolo di apertura: Verticale / >150°, orizzontale / >130° Portata: 30m Precisione di livellamento: ±1 mm/5m = ±2mm/10m Precisione linea orizzontale/verticale: ±0,3mm/m Campo di autolivellamento: 4°±1° Tempo di autolivellamento:





