pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPRHC4010 REGOLATORE DI CARICA MPPT 12/24V 40A ... - RHC4010

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di sistema nom. 12 V DC - sì

  • Tensione di sistema nom. 24 V DC - sì

  • Tensione di sistema nom. 48 V DC - no

  • Adatto per il caricamento con compensazione della temperatura - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443667808

Codice prodotto

ALPRHC4010

Cod. produttore

RHC4010

Produttore

ALP

Tensione di sistema nom. 12 V DC:

sì

Tensione di sistema nom. 24 V DC:

sì

Tensione di sistema nom. 48 V DC:

no

Adatto per il caricamento con compensazione della temperatura:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

97.1 mm

Larghezza:

136.6 mm

Profondità:

196.5 mm

Caratteristiche generali
Regolatore di carica ad alta efficienza per impianti fotovoltaici ad isola.
- Inseguimento del punto di massima potenza dei pannelli (MPPT).
- Algoritmo di scansione automatica dei punti di massimapotenza.
- Adatto per moduli mono, poli cristallini e moduli a film sottile.
- Supporta la ricarica di batterie piombo e litio.
- Algoritmo di carica della batteria a 3 stadi.

Ingresso batteria
Tensione massima: 35V
Tipologie batterie: Piombo GEL, Piombo AGM, Piombo liquido, Litio (default Gel).

LVD 12V/24V: 11,2V (regolabile da 10,8V a 11,8V) / 22,4V (regolabile da 21,6V a 23,6V)
LVR 12V/24V: 12V (regolabile da 11,4V a 12,8V)/ 24V (regolabile da 22,8V a 25,6V)
Float Voltage: 13,7V (regolabile da 13V a 14,5V) / 27,4V (regolabile da 26V a 35V)

Ingresso pannelli
Soglia giorno/notte: 8V (regolabile da 3V a 10V) / 16V (regolabile da 6V a 20V)

Uscita carico
Corrente: 30A
Modalità: Sempre acceso, Dall'alba al tramonto, Dall'alba con timer, Manuale

Parametri di sistema
Autoconsumo: 12mA
Terminali: 16mm² - 6AWG
Grado diprotezione: IP20

Caratteristiche Generali
Tipo: MPPT
Tensione di Sistema Nominale: 12V, 24V
Corrente di ricarica max: 40A
Tensione massima pannelli: 100Vdc
Batterie compatibili: Piombo AGM, Piombo Gel, Piombo acido libero, Litio senza BMS, Litio con BMS
Comunicazione BMS esterno: No
Tensione batteria max: 35Vdc
Potenza massima pannelli (batt. 12V): 520W
Potenza massima pannelli (batt. 24V): 1040W
Collegamento interno: Negativo comune
Compensazione di temperatura: Si
Comunicazione: Modbussu RS485
Display Interno: Indicatori Led, Display LCD
Display Remoto: No
Parametri configurabili: Tensione di riaggancio carico
Protezioni: Sovratemperatura, Sovraccarico, Sovratensione, Cortocircuito, Inversione, Sovracorrente

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 196.5mm x 136.6mm x 97.1mm
Peso: 1.3kg
Materiale contenitore: Plastico
Grado di protezione: IP20

ATTENZIONE
- Collegare solo ed esclusivamente pannelli fotovoltaici all'ingresso PV. Non collegare un alimentatore o caricabatterie.
- Non collegare inverter DC-AC all'uscita Load.

Settaggio della soglia della tensione di carica (Litio)
Quando viene impostata la batteria al Litio (LI) la tensione di carica target di default è 12V.
Se la batteria al litio collegata è 24V è necessario impostare la tensione target manualmente a 24V.
Nel caso del litio il riconoscimento della tensione di batteria non è automatico.
Per modificare la tensione target tenere premuto il tasto MENU per un secondo. L'icona lampeggia ed è possibile scegliere la tensione di carica target 24V.
Fare riferimento al manuale duso disponibile nellarea download per ulteriori dettagli.