ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT822/1 VIDEO BALUN PASSIVO 1CH HD - CT822/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443634541
Codice prodotto
ALPCT822/1
Cod. produttore
CT822/1
Produttore
ALP
Il balun passivo CT822/1 è un convertitore per la trasmissione del segnale video su cavo twistato Cat5 o superiore per applicazioni TVCC. L'utilizzo di due dispositivi (trasmettitore e ricevitore) consente la trasmissione del segnale video senza necessità di alimentazione esterna. Esso dispone da un lato di un connettore BNC per il collegamento del dispositivo video (telecamera e monitor) e dall'altro di una morsettiera a 2 poli a pressione che permette di collegare una coppia a scelta fra le 4 contenuteall'interno del cavo Cat5. Contenuto confezione: trasmettitore e ricevitore. ** Caratteristiche elettriche ** Adatto per: Telecamere CCTV, Monitor, DVR Formato Video: PAL, NTSC, SECAM, AHD, HD-CVI, HD-TVI Distanza trasmissione: vedi tabella Cavo consigliato: UTP Cat5 o superiore 24-22AWG Alimentazione: Non richiesta Reiezione modo comune/modo differenziale: 60dB typ (15KHz-42MHz) Impedenza: Coassiale 75ohm, UTP 100ohm Attenuazione: 1.5 dB typ Max ** Connettori ** Video input/output: BNC maschio Video input/output: a pressione ** Protezioni ** Sovratensione: Stato solido TVS (Transient Voltage Suppressor) Video Input: 2KV (modo comune) Video Output: 2KV (modo differenziale) ** Caratteristiche meccaniche ** Corpo: plastico Protezione: IP20 Colore: Nero Dimensioni (LxWxH): 35,1x16,7x18,7mm Temperatura di lavoro: -10º ~ 40ºC Attenzione: Non utilizzare in ambienti esterni.


