pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO397/021NW PLAFONIERA LED 22W IP65 D30CM SENSORE HF - JO397/021NW

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443665712

Codice prodotto

ALPJO397/021NW

Cod. produttore

JO397/021NW

Produttore

ALP

Plafoniera led con sensore di movimento contraddistinto da un design moderno ed essenziale per installazione a plafone o a parete in applicazioni interne o esterne.
Si consiglia di non installarle esposte agli agenti atmosferici dirette.
Emissione diffusa. Base bianca in materiale plastico e diffusore in policarbonato opale con montaggio a scatto.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø300mm
Dimensioni: 300mm x 40mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A soffitto, A parete
Forma: Rotonda
Grado di protezione: IP65
Res. Meccanica: IK10
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Morsetti a pressione
Tipo Controllo: Sensore microonde
Orientabile: no

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 2400lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.3s
Warm-up (95%): 2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 22W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K

Regolazioni
Periodo di accensione: 10s - 12min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux
Sensibilità sensore: 2 - 15m

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Il sensore integrato è un rilevatore di movimento a microonde che emetteonde elettro-magnetiche ad alta frequenza (5,8GHz) e riceve il loro eco. La trasmissione ad alta frequenza è minore di 0.2mW.

Caratteristiche sensore
Spegnimento regolabile: 10sec-12min
Livello di luminosità regolabile: 3 - 2000 lux
Campo di rilevamento: 180°/360° (Selezionabile)
Altezza d'installazione: 1,5-3,5m(Parete), 2-4m (Soffitto)
Range di movimento: 5-15m(Parete), 2-8m (Soffitto)

Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.