pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPRHN20/3 REG.DI CARICA PWM 12/24V 20A CON 2XUSB - RHN20/3

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di sistema nom. 12 V DC - sì

  • Tensione di sistema nom. 24 V DC - sì

  • Tensione di sistema nom. 48 V DC - no

  • Adatto per il caricamento con compensazione della temperatura - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443667693

Codice prodotto

ALPRHN20/3

Cod. produttore

RHN20/3

Produttore

ALP

Tensione di sistema nom. 12 V DC:

sì

Tensione di sistema nom. 24 V DC:

sì

Tensione di sistema nom. 48 V DC:

no

Adatto per il caricamento con compensazione della temperatura:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

42 mm

Larghezza:

168 mm

Profondità:

92 mm

Caratteristiche generali
Riconoscimento giorno/notte dalla tensione dei pannelli.
Timer programmabile per l'accensione automatica delle luci notturne.
Accensione automatica al tramonto per un numero di ore programmabili.
Interruttore del carico manuale.
Impostazione dei timer programmabile tramite pulsante.
Visualizzazione delle impostazioni tramite display
Modalità di carica PWM (modalità larghezza d'impulso).
Regolazione automatica statodi carica della batteria.
Compensazione in temperatura della carica.
Si consiglia l'utilizzo di pannelli specifici per applicazioni ad isola a bassa tensione.
Collegamento interno con positivo comune.

Autoconsumo: 12mA
LVD 12V/24V: 11V (regolabile da 9V a 12V) / 22V (regolabile da 18V a 24V)
LVR 12V/24V: 12,6V (regolabile da 11V a 13,5V) / 25,2V (regolabile da 22V a 27V)
Float Voltage: 13,8V (regolabile da 13V a 15V) / 27,6V (regolabile da 26V a 30V)
Uscita USB: 5V 1A

Caratteristiche Generali
Tipo: PWM
Tensione di Sistema Nominale: 12V, 24V
Corrente di ricarica max: 20A
Tensione massima pannelli: 50Vdc
Batterie compatibili: Piombo AGM, Piombo Gel, Piombo acido libero
Comunicazione BMS esterno: No
Tensione batteria min: 11Vdc
Tensione batteria max: 14.4Vdc
Potenza massima pannelli (batt. 12V): 288W
Potenza massima pannelli (batt. 24V): 576W
Collegamento interno: Positivo comune
Compensazione di temperatura: Si
Display Interno: Display LCD
Display Remoto: Si
Uscite ausiliarie: 2xUSB

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 92mm x 168mm x 42mm
Peso: 0.26kg
Materiale contenitore: Plastico
Grado di protezione: IP20

Timer uscita carico
E' possibile configurare il timer dell'uscita carico impostando tramite il display un valoreda 1 a 24.

Da 1 a 23: significa uscita carico accesa per il numero di ore ore del valore scelto a partire dal tramonto escluse le condizioni di allarme. In queste modalità non è possibile controllare l'accensione manualmente on-off.

24: In questa configurazione è possibile accendere e spegnere manualmente il carico tramite pulsante sul fronte del regolatore.