ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-95-03 CONNETTORE/GIUNTACAVO 3P IP68 CON LEVE - 44-95-03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Numero di poli - 3
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
8017443654341
Codice prodotto
ALP44-95-03
Cod. produttore
44-95-03
Produttore
ALP
Grado di protezione (IP):
IP68
Numero di poli:
3
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
** Caratteristiche Generali ** Genere: Morsetto Nr. Poli: 3 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 16A Tensione max: 250V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Poliamide Materiale Contatto: Rame Tipo contatto: a pressione Montaggio connettore: volante Sezione conduttori: 0.75-4mm² Grado di protezione: IP68